PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(20個)寸法d(Φmm)5.5寸法D(Φmm)45.8注文コード86840652品番SSTF-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
適合PF管:PF管36、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:100×4C、150×3C寸法L(mm)94.5寸法D(Φmm)45.8寸法B(mm)25寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86840652SSTF-3652146947SSTF-36SSTF-36 PF管ステンレス両サドル 未来工業 52146947PF管ステンレス両サドル未来工業1袋(10個)
1,998
税込2,198
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66080315
2022-12-06
用途: Pf管の屋外留め金具として。
TOP PLANNING株式会社建設業・工事業

十分な強度の商品で、Pf管をしっかり固定することができます。また、材質がステンレスでメンテナンスフリーは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする