未来工業
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
注文コード
86840704
品番
SSKD-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
規格・適合管・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管16、PF管14・16、VE管16
寸法L(mm)
38.2
寸法D(Φmm)
22
付属品
ビス付(M4×6)
台の高さ(mm)
10mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください