※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
規格
アンカープラグ付
適合管
CD管36、VE管36、厚鋼36
注文コード
86840844
品番
SSKD-36A-A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
規格・適合管・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
CD管36、VE管36、厚鋼36
寸法L(mm)
58.2
寸法D(Φmm)
42
規格
アンカープラグ付
台の高さ(mm)
5mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください