MFPK-16SHLM マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 86841535

MFPK-16SHLM マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 86841535
MFPK-16SHLM マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 86841535

マシンフレキコネクタ 45°曲がり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ミルキーホワイト
適合管マシンフレキ16
内容量1袋(10個)注文コード86841535品番MFPK-16SHLM
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ミルキーホワイト適合管マシンフレキ16電線管の呼び16適合ノック径(Φmm)22種類45°曲がり寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)12寸法L2(mm)55.2ねじの呼び16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする