MFPK-22HLK マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 86841544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンフレキコネクタ 45°曲がり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管マシンフレキ22
内容量1袋(10個)注文コード86841544品番MFPK-22HLK
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
適合管マシンフレキ22電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27種類45°曲がり寸法L1(mm)67.4寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)34寸法l(mm)12寸法L2(mm)68.3ねじの呼び22(25)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする