未来工業
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
色
ミルキーホワイト
黒
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ22
マシンフレキ12
マシンフレキ14
マシンフレキ16
マシンフレキ22
マシンフレキ36
マシンフレキ42
マシンフレキ54
マシンフレキ28
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86841553
品番
MFPK-22HLM
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ22
電線管の呼び
22(25)
適合ノック径(Φmm)
27
種類
45°曲がり
寸法L1(mm)
67.4
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
34
寸法l(mm)
12
寸法L2(mm)
68.3
ねじの呼び
22(25)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください