MFPK-28HLK マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 86841562

マシンフレキコネクタ 45°曲がり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)
適合管マシンフレキ28
内容量1袋(10個)注文コード86841562品番MFPK-28HLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,610
適合管マシンフレキ28電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34種類45°曲がり寸法L1(mm)80.8寸法D1(Φmm)53寸法D2(Φmm)44寸法l(mm)13寸法L2(mm)79.9ねじの呼び28(31)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86841562MFPK-28HLK52145066MFPK-28HLKMFPK-28HLK マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業 52145066マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業1個
759
税込835
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする