未来工業
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
色
ミルキーホワイト
黒
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ14
マシンフレキ12
マシンフレキ14
マシンフレキ16
マシンフレキ22
マシンフレキ36
マシンフレキ42
マシンフレキ54
マシンフレキ28
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86841675
品番
MFPK-14SLM
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
種類
90°曲がり
適合管
マシンフレキ14
適合ノック径(Φmm)
22
電線管の呼び
16
ねじの呼び
16
寸法D1(Φmm)
33.5
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
57.5
寸法L1(mm)
57.3
寸法l(mm)
12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください