※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
色
黒
黒
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ54
マシンフレキ12
マシンフレキ14
マシンフレキ16
マシンフレキ22
マシンフレキ36
マシンフレキ42
マシンフレキ54
マシンフレキ28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86841781
品番
MFPK-54LK
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
黒
種類
90°曲がり
適合管
マシンフレキ54
適合ノック径(Φmm)
60
電線管の呼び
54
ねじの呼び
54
寸法D1(Φmm)
84
寸法D2(Φmm)
76
寸法L2(mm)
122
寸法L1(mm)
150
寸法l(mm)
23
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください