未来工業
マシンフレキコネクタ ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
G1/2
色
黒
注文コード
86841806
品番
MFPK-12SK
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・色・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
色
黒
適合管
マシンフレキ12
適合ノック径(Φmm)
22
種類
ストレート
寸法L1(mm)
44
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
G1/2
電線管の呼び
16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください