曜日別特売

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)116
内容量1袋(10個)注文コード86842427品番MPVE-28K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,670
寸法L(mm)116寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)53適合径(Φmm)マシンフレキ:28、VE管:28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842427MPVE-28K52146509MPVE-28KMPVE-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 52146509コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管未来工業1個
879
税込967
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする