※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
黒
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
122.5
106.5
122.5
143.5
64.5
65.5
67.5
81.5
90.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86842804
品番
MPEP-42K
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
122.5
寸法D1(Φmm)
58.7
寸法D2(Φmm)
72
適合径(Φmm)
マシンフレキ:42、薄鋼:51
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください