MFPK-28A コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) ストレート 未来工業 86843312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管マシンフレキ2 28
内容量1袋(10個)注文コード86843312品番MFPK-28A
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類ストレート適合管マシンフレキ2 28適合ノック径(Φmm)34電線管の呼び28(31)ねじの呼びG1寸法D1(Φmm)53寸法D2(Φmm)44寸法L1(mm)65寸法l(mm)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする