曜日別特売

充電バイメタルカッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)23
内容量1個注文コード86843618品番JBC-23
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。

用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)23シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86843557
2020-08-26
用途: 薄板の穴あけ
製造業

センタードリル径4mm、薄刃バイメタルの条件で安めだったので購入しましたがキレイに穴あけできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする