曜日別特売
PBZ-39J 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業 86845351

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合ノック径(Φmm)39
内容量1個注文コード86845351品番PBZ-39J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。

ベージュ寸法L(mm)24寸法D(Φmm)48寸法l(mm)20寸法d(Φmm)31ねじの呼びCTC39取付厚(mm)10mm迄電線管の呼び39適合ノック径(Φmm)39
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86845333
2021-09-10
用途: 何と言ってもそのまま、配電盤制御盤の電線ケーブルの保護、見た目にもいいので使わせていただいております。
建設業・工事業

いつも普通に使わせております。穴あけ寸法も電気工事
パンチにあっているので重宝しております。

対象商品 : 86845367
2021-03-24
用途: 工事
コスモソリューションサービス業

規格品のため、特に問題ありません。少量でも特価で購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 86845315
2018-07-05
用途: 電気工事
有限会社ビック

とても良かった、また使いたいと思います。
もうすこしバラエティがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする