※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
ベージュ
黒
ミルキーホワイト
適合ノック径(Φmm)
48
42
48
60
76
88
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86845692
品番
PBZC-48SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
黒
適合ノック径(Φmm)
48
電線管の呼び
42・51
ねじの呼び
G1-1/2
取付厚(mm)
5まで
寸法L(mm)
25
寸法l(mm)
20
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください