PBZC-88SK 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業 86845787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ノック径(Φmm)88
内容量1個注文コード86845787品番PBZC-88SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
適合ノック径(Φmm)88電線管の呼び82ねじの呼びG3取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20内径(Φmm)77外径(Φmm)104
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする