※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
バインドハンガー(6連タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
接着剤付
接着剤無
接着剤付
粘着テープ付
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86846636
品番
SCH-6VN
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
バインド線:130
種類
接着剤付
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1.0)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください