曜日別特売
SCH-3NL ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ 未来工業 86846882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルハンガー(接着タイプ) 大型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類接着剤付
内容量1袋(10個)注文コード86846882品番SCH-3NL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類接着剤付適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする