曜日別特売
SCH-7N ケーブルハンガー(接着剤・粘着テープ併用タイプ) 未来工業 86847013

ケーブルハンガー(接着剤・粘着テープ併用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類接着剤入ボトル付
内容量1袋(10個)注文コード86847013品番SCH-7N
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類接着剤入ボトル付適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする