曜日別特売
SCH-TL4 ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) 未来工業 86847424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)寸法D(Φmm)80注文コード86847424品番SCH-TL4
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法L(mm)120寸法D(Φmm)80寸法d(Φmm)6適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径4分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側49(5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする