曜日別特売
SCH-R160T ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用) 未来工業 86847643

ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード86847643品番SCH-R160T
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)10~35許容静荷重(N[kgf])20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86847643
2022-04-18
用途: 配管作業
建設業・工事業

ポリブデンパイプの固定用で使用しました。
しっかり固定出来たので、良かったです。
一回締めてしまうと外れないので、脱着出来る仕様だと、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする