曜日別特売
SCH-10 バインドハンガー(デッキプレート用) 未来工業 86847783

バインドハンガー(デッキプレート用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード86847783品番SCH-10
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)長さ(mm)バインド線:200種類粘着テープ無適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする