曜日別特売
SST-19 ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 86848395

ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法D(Φmm)20
内容量1袋(50個)注文コード86848395品番SST-19
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合
薄鋼:C-19
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×4C・100×1C
材質ステンレス製適合径(Φmm)19~20寸法D(Φmm)20寸法B(mm)15寸法L(mm)52寸法P(mm)40寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品 : 70577632
2024-04-09
用途: 配管固定

安いのにとてもしっかり固定できます。未来工業のものは品質的にやはり安心して使えます。

対象商品 : 70577657
2018-07-19
用途: 一般電気工事
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使ってるのでわかってますが、単価と量が中途半端です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする