曜日別特売
SST-36 ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 86848447

ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法D(Φmm)42
内容量1袋(20個)注文コード86848447品番SST-36
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合
VE管:VE36
厚鋼:G-36
SVケーブル:125×2C
CVケーブル:100×3C・600×1C
材質ステンレス製適合径(Φmm)41.5~44寸法D(Φmm)42寸法B(mm)25寸法L(mm)95.5寸法P(mm)74.5寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品 : 70577632
2024-04-09
用途: 配管固定

安いのにとてもしっかり固定できます。未来工業のものは品質的にやはり安心して使えます。

対象商品 : 70577657
2018-07-19
用途: 一般電気工事
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使ってるのでわかってますが、単価と量が中途半端です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする