曜日別特売
SST-L VV-Fステンレスサドル 未来工業 86848763

VV-Fステンレスサドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合2.6×3C
内容量1袋(100個)注文コード86848763品番SST-L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合2.6×3C材質ステンレス製寸法L(mm)42寸法B(mm)12寸法l(mm)16.5寸法P(mm)32寸法d(Φmm)4.5寸法h(mm)7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする