※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
SV両サドル(ステップルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
16.5
20
23
14.5
16.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86849603
品番
SVS-8
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:38×3C
CVケーブル:8×4C、14×2C
色
グレー
寸法D(Φmm)
16.5
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
18
寸法l(mm)
32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください