※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
管端ブッシング 蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(4個)
1袋(50個)
1袋(30個)
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
19
101.4
13
19
25
33.6
31.6
39.3
44.1
50.3
55.8
65.4
68.4
77.9
88.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86849795
品番
KZVF-2225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
厚鋼:22、薄鋼・ねじなし:25
寸法L1(mm)
28.5
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
25.5
寸法d(Φmm)
19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください