曜日別特売
KZVF-39 管端ブッシング 蓋付 未来工業 86849822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管端ブッシング 蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)
寸法d(Φmm)31.6
内容量1袋(30個)注文コード86849822品番KZVF-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:39寸法L1(mm)28.5寸法D(Φmm)43.5寸法L2(mm)24.5寸法d(Φmm)31.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする