曜日別特売
MT-42J ツバ管 未来工業 86850111

ツバ管

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法D2(Φmm)42.5
寸法D1(Φmm)53
ベージュ
内容量1袋(20個)注文コード86850111品番MT-42J
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

硬質ビニル管に適合します。

ベージュ寸法L(mm)34寸法D1(Φmm)53寸法D2(Φmm)42.5寸法d(Φmm)37.7適合管薄鋼39
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86849962
2020-08-19
用途: ケーナの管尻に使います。
ケーナ工房「風夢」製造業

電線管でケーナを作るのですが、これを管尻にするとピッチがばっちり合います。
挿入部分の長さを半分に切断しています。

2が参考にしています
対象商品 : 86850041
2018-03-23
用途: 配線・配管の壁貫通部分の保護
株式会社オーレックス

ノックアウト式フタ付モデル。
ノックアウト打ち抜き後のバリが殆ど残らず布線作業に支障がない。
仕上がりは滑らか。
抜け止め形状が付いていれば更に良い。

対象商品 : 86849926
2017-05-17
用途: 電源ケーブルの壁貫通時

壁材は石膏ボードが多く、穴をあけると、周りが崩れやすくなります。
手軽に使えて有効です。
ケーブルの通りが悪い場合も、柔らかい材質なので簡単に削り広げられます。

対象商品 : 86849917
2015-04-22
用途: 車のエアクリーナーに使用

車のエアクリーナーに13mmの穴をあけて本品を入れる。数でエアの流量を調整。ふさぐのも簡単。未来工業の製品は、作業者の使いやすさのことを良く考えられていて、とてもよい。

対象商品 : 86850075
2015-02-26
用途: 本来の使用方法以外の場所

うまくいくかどうかわかりませんが、商品は普通の商品で、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする