未来工業
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
種類
2ヶ用
注文コード
86850285
品番
SBG-SWM
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2
PF管:14・4、16・2
CD管:14・2、16・4
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・S付
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
種類
2ヶ用
深さ(mm)
28
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください