曜日別特売
SBY-5W 深形スライドボックス 未来工業 86850382

深形スライドボックス

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種類アルミ箔:5ヶ用注文コード86850382品番SBY-5W
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・10、16・-、22・-
PF管:14・10、16・-、22・-
CD管:14・10、16・10、22・-
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・Y付
付属品タッピンねじ付種類アルミ箔:5ヶ用深さ(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86850364
2022-07-15
用途: LAN-MJ(Cat7)取付もあるので深型を選択(深型は市販ではあまり出回っていないため)
その他業種

既設シングル or ダブル の置換で使用、100V併設。奥行きが深いのでケーブルを直角に曲げる事も無くLAN-MJ(Cat7は Cat5,Cat6より太く(φ7.3mm)硬く直角に曲がらない )を取付出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 86850355
2021-02-07
用途: 屋内配線スイッチやコンセント設置
建設業・工事業

探知用磁石とセットで使用します。新築工事などでは、必需品です。

対象商品 : 86850355
2019-03-12
用途: 機械のメンテナンス

住宅の屋内配線時、大量に使用しますが、信頼の置けるメーカーなので、いつも利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86850364
2021-06-13
用途: 自宅メンテナンス

深形なんてあったとは…自分の情弱が情けない。
コンセント裏で結線する場合など、大きくなったスペースは助かる時があります。
…うたい文句通りのことですが。

対象商品 : 86850355
2017-02-02
用途: コンセントの増設
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが、最高です。いつも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする