TLK-14S TLコネクタ 未来工業 86852132

TLコネクタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合ノック径(Φmm)Φ22mm・16用
ねじの呼びG1/2
寸法D(Φmm)30
内容量1袋(10個)注文コード86852132品番TLK-14S
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!

仕様TLチューブ14寸法L(mm)48寸法D(Φmm)30寸法l(mm)11.5ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)Φ22mm・16用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663497
2023-02-07
用途: TLフレキの接続

TLフレキをきれいにプルボックス等に取り付けできます。
価格も安価です。
注文の際の製品の選択のシステムが変わり、分かりにくくなりました。
カタログ等で品番から形状を確認した方が間違いがなく安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする