ポリ台(照明器具取付用プラスチック絶縁台) 角型

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸法(mm)B×L:104×164
ブラック
内容量1個注文コード86852507品番POW-1016K
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ブラック種類長方形寸法l(mm)160寸法b(mm)100外寸法(mm)B×L:104×164
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852735
2024-05-21
用途: 照明器具取り付け台として
建設業・工事業

照明器具取り付け台として使います。作りは頑丈です。いろんなサイズと色も豊富にあります。ビス穴が大きいのが難点。

対象商品 : 86852595
2023-10-15
用途: インターホン外子機取付時の台座として使用
卸売・小売業

壁面取付時、これを使うと固定穴位置に融通がきき、いい場所に固定できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする