MTC-16 ターミナルキャップ 未来工業 86854503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管VE16グレー注文コード86854503品番MTC-16
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
グレー寸法L(mm)73.5寸法H(mm)36寸法D(Φmm)30寸法B(mm)80寸法l(mm)40適合管VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする