※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合管
VE54
色
グレー
注文コード
86854747
品番
MTC-54
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法L(mm)
149
寸法H(mm)
75
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
160
寸法l(mm)
75
適合管
VE54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください