未来工業
カラーエフ(クイックタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
形
丸形
小判
丸形
寸法(mm)
Φ25
20×30
Φ20
Φ25
Φ30
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
86855194
品番
KF-25CW
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
規格
形状:丸形
参考寸法:25mm
長さ(mm)
結束部:120
寸法(mm)
Φ25
形
丸形
色
白
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください