未来工業
VE両サドル(VE管・TLチューブ用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
色
ミルキーホワイト
濃紺
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
34
18
22
26
34
42
48
60
76
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
86855474
品番
S-28M
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合
VE管:28
寸法D(Φmm)
34
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください