曜日別特売
KF-18SHW カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札 未来工業 86856314

カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)22×55
内容量1袋(20枚)注文コード86856314品番KF-18SHW
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。

ひも長(mm)120寸法(mm)22×55
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86856314
2019-08-15
用途: 給湯設備の配管系統表記
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

インチ位の配管なら紐は足りると思います。それ以上であればインシュロックに付けるようにしたらいいと思います。テプラでシ-ルを作り、名札の下部にガイドラインに沿って貼れたのできれいに出来ました。

対象商品 : 86856323
2017-02-02
用途: 現場作業
建設業・工事業

未来工業製は、使い易い。
価格が、安くなると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする