VE片サドル ナイロンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)42.8
内容量1袋(50個)注文コード86856621品番KVE-36N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
適合VE管:36寸法D(Φmm)42.8寸法B(mm)22寸法L(mm)59.9寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする