曜日別特売
SW2-16WM 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用 未来工業 86857014

露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類2ヶ用(2方出)
適合管VE14・16
内容量1個注文コード86857014品番SW2-16WM
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
種類2ヶ用(2方出)付属品スリープ付ミルキーホワイト適合管VE14・16寸法l(mm)30寸法H(mm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86856971
2023-12-02
用途: コンセント設置時
株式会社燦企画建設業・工事業

露出タイプですが、パネル部材のなかに取り付けて使用、弊社では使いやすいです。

対象商品 : 86857014
2022-11-22
用途: 配線工事

ホームセンターよりも格安で購入する事が出来ました。
品質に何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする