※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
3方出
1方出
2方出(L)
2方出(S)
3方出
4方出
適合管
VE14
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86858782
品番
PVM14-3KM
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
種類
3方出
色
ミルキーホワイト
適合管
VE14
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
23
寸法H(mm)
38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください