未来工業
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種類
2方出(L)
1方出
2方出(L)
2方出(S)
3方出
4方出
適合管
VE16
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86858816
品番
PVM16-2LKM
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種類
2方出(L)
色
ミルキーホワイト
適合管
VE16
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
寸法H(mm)
38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください