PVM22-3KM 露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 未来工業 86858886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類3方出
適合管VE22
内容量1個注文コード86858886品番PVM22-3KM
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
種類3方出ミルキーホワイト適合管VE22寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)33寸法H(mm)41
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする