※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
2方出(L)
1方出
2方出(L)
2方出(S)
3方出
4方出
適合管
VE36
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86858965
品番
PVM36-2LKM
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
2方出(L)
色
ミルキーホワイト
適合管
VE36
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
115
寸法l(mm)
44
寸法H(mm)
57
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください