※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
プールボックス 正方形(ノック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×150×75
100×100×75
100×100×100
120×120×80
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
色
グレー
グレー
ベージュ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86859561
品番
PVP-1507N
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×150×75
色
グレー
側面ノックアウト
(Φ27.5・Φ35)×4
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください