未来工業
プールボックス 正方形(ノック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×100
100×100×75
100×100×100
120×120×80
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
色
ベージュ
グレー
ベージュ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86859631
品番
PVP-2010NJ
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
側面ノックアウト
(Φ27.5・Φ35)×2
(Φ35・Φ43)×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×100
色
ベージュ
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください