曜日別特売

プラモール付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード86862553品番MLC-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
形状コーナージョイント寸法L(mm)75寸法H(mm)28規格4号寸法B(mm)35.2寸法h(mm)17.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86862553MLC-4B49510886MLC-4BMLC-4B プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業 49510886プラモール付属品 コーナージョイント未来工業1セット(5個)
699
税込769
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする