未来工業
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
86862596
品番
MLC-4LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コーナージョイント
色
ライトブラウン
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
28
規格
4号
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
17.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86862596
MLC-4LB
49510922
MLC-4LB
プラモール付属品 コーナージョイント
未来工業
1セット(5個)
¥
659
税込
¥725
内容量が異なります