※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
パイプスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
取付穴径(Φmm)
65
65
70
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86866963
品番
GKWP-60-1
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
適合
配管キャップ(GHC-60)
ウォールカバー(ミニタイプ)(GKWS-70型)
取付穴径(Φmm)
65
長さ(mm)
1000
色
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
63.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません